Referencia
SKF:FYJ 90 TF
Rubix:543009
gyártó:90394
EAN:7316570063769


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Szélesség | 63.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 187 mm |
Termék leírás : SKF FYJ 90 TF y-csapágyegység
These square flanged ball bearing units are compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Erősségek
- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads
- Accommodate relatively heavy loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 97,9x235x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10840 g |
| Belső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 63.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 187 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Hossz | 235 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 89 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 72000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 95600 N |
| Külső átmérő | 235 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre