Referencia
SKF:TU 1.3/16 TF
Rubix:541049
gyártó:127870
EAN:7316570728842

Termék leírás : SKF TU 1.3/16 TF y-csapágyegység
Erősségek
- Designed for an alternating rotation
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1219 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30.16 mm |
| Szélesség | 40.7 mm |
| Külső átmérő | 114 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
