Kör keresztmetszetű hengerek Aventics R480060021
ISO 15552, series CCL-IS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Aventics:R480060021
Rubix:601643
Termék leírás : R480060021 - ICL/40/0125-8-M00B11S1W0/00DW/WWSC1
ISO 15552, Series CCL-IS
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 125 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

