Kör keresztmetszetű hengerek Aventics R480161345
ISO 15552, series CCL-IS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Aventics:R480161345
Rubix:591609
Termék leírás : R480161345 - ICL-DA-063-0025-MM-M00B111W000TWWC10S
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 63 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre