Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD85KN20-50-B

ISO Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD85KN20-50-B
Rubix:10259834
gyártó:CD85KN20-50-B
EAN:3618035429436
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20, löket 50, kettos muködésu, CD85KN20-50-B


The C85 series conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P. The C85 is available in bore sizes 8mm through 25mm with standard strokes ranging from 10mm through 300mm. A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life.

Erősségek

ISO cylinder, double acting, single rod
Type: non-rotating
Cushion: rubber bumper only

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg242 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket50 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre