Kör keresztmetszetű hengerek SMC CD85N20-300-A

ISO Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD85N20-300-A
Rubix:10259765
gyártó:CD85N20-300-A
EAN:3618035418942
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket300 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-henger, átm.20,löket 300, kettos muködésu, CD85N20-300-A


A unique rod packing design prevents entry of dust and the effectiveness of the seal is such that the C85 is suitable for use in extremely dusty environments. With abrasion resistant packings and replaceable nose seals, the C85 offers exceptional service life.

Erősségek

•Double acting, single rod, crimped cylinder
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket300 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre