Normál pneumatikus henger Festo CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG-A1
ISO henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG-A1
Rubix:10193572
gyártó:8073987
EAN:4052568298234
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kör.km.henger CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG& 8073987
A DSNUP-16-100-P-A szabványos henger polimer kupakból, sima műanyag csapágyból és alumínium hengertestből áll. Lökethossz = 100 mm, dugattyúátmérő = 16 mm, dugattyúrúd menete = M6, lengéscsillapítás = P: rugalmas lengéscsillapító gyűrűk/lemezek mindkét végén, beszerelési helyzet = tetszőleges
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre