Referencia
Optibelt:5-5V 1800
Rubix:613857
gyártó:1667484
EAN:4014486182781





Termék leírás : OPTIBELT 5-5V 1800 Átlapolt ékszíj - 1667484
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x183x183 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5761 g |
| Profil | 5v |
| Külső hossz | 180 '' |
| Bordák száma | 5 |
| Belső hossz | 4501 mm |
| Felső szélesség | 87.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
