Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-L48-70A

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-L48-70A
Rubix:522490
gyártó:557982
EAN:4052568204259
EAMM-A-L48-70A Axial kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-L48-70A 557982


Axial kit EAMM-A-L48-70A Size=80, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial set EAMM-A-L48-70A 557982

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)140x90x80 mm
Logisztikai Tömeg488,4 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre