Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-U-86-D60-60G-102

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-U-86-D60-60G-102
Rubix:519335
gyártó:1586347
EAN:4052568242954
EAMM-U-86-D60-60G-102 Parallel kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-86-D60-60G-102 1586347


Parallel kit EAMM-U-86-D60-60G-102 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D60-60G-102 1586347

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2614,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre