Referencia
SMC:KKA4S-04M
Rubix:10261309
gyártó:KKA4S-04M
EAN:3618036075052

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsat. dugó, csatl. R1/2, KKA4S-04M
S coupler with Plug and Socket, body material: Stainless steel 304
Seal material: Fluoropolymer (special FKM)
Threads, sizes: R, Rc, from 1/8 to 1 1/2
Operating temperature: -5 to 150 °C
Check valve built in to both Plug and Socket
Grease-free.
Seal material: Fluoropolymer (special FKM)
Threads, sizes: R, Rc, from 1/8 to 1 1/2
Operating temperature: -5 to 150 °C
Check valve built in to both Plug and Socket
Grease-free.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.
Body Size: 4 (1/4)
Port Size: R 1/2
Built-in Check Valve: w/Check Valve
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.
Body Size: 4 (1/4)
Port Size: R 1/2
Built-in Check Valve: w/Check Valve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 24x50x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 93 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Max. hőfok | 150 °C |
| Súly | 0.0866 kg |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre