Tengelykapcsolók SMC KK2S-04H

KK Socket Coupler

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KK2S-04H
Rubix:10413577
gyártó:KK2S-04H
EAN:3618036076882
KKxS, S Coupler Series - Socket

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1rc 1/2 in
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozóakozó-dugó,4mm-es csohöz, M5, KK2S-04H


S coupler for general purpose with Plug and Socket
Applicable tubing from Ø 3.2 to Ø 16
Thread, sizes: M, R, Rc, from M5 to 3/4
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 5 to 40 °C
One-touch fitting type standardized
With sleeve lock mechanism (Except KK2).
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)10x34x10 mm
Logisztikai Tömeg20 g
Csatlakozás 1rc 1/2 in
Max. hőfok60 °C
Súly0.0065 kg
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre