Közelségérzékelők Festo SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Közelségérzékelő SME-8
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Rubix:53719
gyártó:543863
EAN:4052568091798

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE 543863
Mágneses reed hengeres kapcsoló T-horonyhoz, hosszirányban behelyezhető.
Erősségek
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x10x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 68,21 g |
| Min. feszültség | 5 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre