Közelségérzékelők Festo SMTSO-1-PS-S-LED-24
SMTSO-1 Proximity switch
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SMTSO-1-PS-S-LED-24
Rubix:534911
gyártó:30441
EAN:4052568113599

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SMTSO-1-PS-S-LED-24 30441
Proximity Sensor SMTSO-1-PS-S-LED-24 in welding-field-immune design, with light emitting diode and integrated protective circuit, without Mounting kit. Design=Block design, Authorisation=C-Tick, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE, Measuring principle=Magnetic inductive
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 76 g |
|---|---|
| Min. feszültség | 10 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre