Referencia
Festo:SME-8-SL-LED-24
Rubix:342314
gyártó:526622
EAN:4052568084561

Termék leírás : Festo SME-8-SL-LED-24 közelítéskapcsoló - 526622
Mágneses reed hengeres kapcsoló T-horonyhoz, hosszirányban behelyezhető.
Erősségek
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x75x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7,83 g |
| Min. feszültség | 10 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre