Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2L08-03NS

KQ2 One-touch Male Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2L08-03NS
Rubix:10249279
gyártó:KQ2L08-03NS
EAN:3618036057058
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusar
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 2tube ø8
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 8mm, R3/8, KQ2L08-03NS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Alkalmazások

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg31 g
Menet típusar
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 2tube ø8
Csatlakozási átmérő3/8 ''
Metrikus külső csőátmérő8 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre