Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2L23-M3G

KQ2 One-touch Male Elbow

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KQ2L23-M3G
Rubix:10249856
gyártó:KQ2L23-M3G
EAN:3618036054767
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusametrikus
Csatlakozás 1m3 x 0.5
Csatlakozás 23.2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 3,2mm, M3x0,5, KQ2L23-M3G


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 3.2
Port Size: M3 x 0.5
Thread Material /
Surface Treatment: G (Stainless Steel 303)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Alkalmazások

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2 g
Menet típusametrikus
Csatlakozás 1m3 x 0.5
Csatlakozás 23.2
Metrikus külső csőátmérő3.2 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre