Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 859671
SCREW FOR TWO BANJO BODIES
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:859671
Rubix:10172096
EAN:3660338146602


Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | bspp |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 1/2 |
Dokumentumok
Termék leírás : 859671 - BOLTS FOR DOUBLE BANJOS 1/2
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C. Supplied with seals.
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | bspp |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 1/2 |
| Csatlakozási átmérő | 1/2 '' |
| Metrikus külső csőátmérő | 12 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre