Nyomószerelvény - csatlakozó SMC KQ2R10-16A
KQ2R, One-touch Plug-in Reducer
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2R10-16A
Rubix:10249958
gyártó:KQ2R10-16A
EAN:3618036052381

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes szukíto, 10mm, 16mm, KQ2R10-16A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Applicable Fitting: ø 16
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Applicable Fitting: ø 16
Release Button: Round Type
Erősségek
Quick assembly/disassembly.
Alkalmazások
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 42 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 16 mm |
| Hossz | 44.7 mm |
| Min. hőfok | -5 °C |
| Szín | fehér |
| Csatlakozás 2 | 16 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Metrikus külső csőátmérő | 16 mm |
| Metrikus külső csőátmérő 2 | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre