Miniatűr aktuátorok Festo LBG-50

LBG Bearing Bracket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LBG-50
Rubix:448835
gyártó:31763
EAN:4052568003913
LBG-50 Clevis foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csapágybak LBG-50 31763


Clevis foot Mounting LBG-50 for spherical bearing with swivel flange SSNG or rod eye SGS and cylinders DNGU, DNG, DNC. or for spherical bearing with swivel flange SNCS or rod eye SGS with cylinders AEN, ADN, ADNP. Size=50, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=540 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)56x62x76 mm
Logisztikai Tömeg448 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre