Vízszintes lélek / Lézer / Keretes / Digitális Roebuck 864587

Level

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:733702
Roebuck:864587
Rubix:10004185
EAN:3660338190629
TRAPEZOIDAL SPIRIT LEVEL Length mm 400

Műszaki összefoglalás

Hossz400 mm
Típusvízmérték
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Vízmérték 400mm


Accuracy of 0.
5 mm per metre 2 acrylic Plexiglas vials (0° + 90°) Great resistance to distortion Flat countersunk soleplate Aluminium cast iron

Technikai információk


Jellemzők
Hossz400 mm
Típusvízmérték
Megengedett hiba0.5 mm/mn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre