Referencia
Festo:LFR-QS4-D-7-5M-MICRO
Rubix:531724
gyártó:526289
EAN:4052568083922
Termék leírás : Festo LFR-QS4-D-7-5M-MICRO szuroszabályozó - 526289
Filter regulator LFR-QS4-D-7-5M-Micro Connection plate with push-in connector and pressure gauge, manual Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 116,15 g |
|---|---|
| Szűrő finomsága | 40 µm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
