Kombinált egységek Festo LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
LFRS Filter Control Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
Rubix:532275
gyártó:194718
EAN:4052568154486

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó LFRS-1/4-D-5M-MINI-A 194718
Filter regulator LFRS-1/4-D-5M-MINI-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 410x70x135 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 695,7 g |
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
| Térfogatáram | 1200 l/min |
| Szűrő finomsága | 5 µm |
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre