Referencia
Festo:LFRS-3/8-D-7-MIDI-A
Rubix:526156
gyártó:194750
EAN:4052568154806

Termék leírás : Festo LFRS-3/8-D-7-MIDI-A szuroszabályozó - 194750
Filter regulator LFRS-3/8-D-7-MIDI-A With lockable regulator head, without pressure gauge, for a nominal pressure of 12 bar, for unlubricated compressed Air Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1729 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
| Térfogatáram | 3200 l/min |
| Szűrő finomsága | 40 µm |
| Csatlakozás 1 | 3/8 |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre