Görgő/golyós vezetőblokk NSK NAH-30-BNZ
Linear Guide
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NAH-30-BNZ
Rubix:10006432

Dokumentumok
Termék leírás : NAH30BN
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | 45 µm |
|---|---|
| Szélesség | 60 mm |
| Hossz | 124.6 mm |
| Magasság sínen | 45 mm |
| Tervezési méret | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre