Görgő/golyós vezetőblokk NSK NAH-30-BNZ-K
Linear Guide
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NAH-30-BNZ-K
Rubix:10006402

Dokumentumok
Termék leírás : NAH30BNZ-K
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 60 mm |
|---|---|
| Hossz | 4000 mm |
| Magasság sínen | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
