Görgő/golyós vezetőblokk NSK NAH-15-BNZ
Linear Guide
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:NAH-15-BNZ
Rubix:53426

Dokumentumok
Termék leírás : Vezetoblokk LAH15BNZ [NSK]
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Erősségek
•Long operating life
High speed
Wide variety
High speed
Wide variety
Alkalmazások
Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment
Technikai információk
Jellemzők
| Szélesség | 34 mm |
|---|---|
| Hossz | 1800 mm |
| Magasság sínen | 28 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
