Hidraulikus csavaros csörlő Spartex 886264
Low cylinder, single effect, spring return
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:886264
Rubix:10177547
EAN:3660338397073


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 10000 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 129 mm |
| Hengerlöket | 40 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : CILINDER S/A LOW PROFIL S/R 10 Tm 40 mm LAKÁSKÖZ
Cylinders with return spring.
Low profile for use in confined spaces: positioning of machines, securing tools, load testing.
Technikai információk
Jellemzők
| Maximális munkaterhelés WLL | 10000 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 129 mm |
| Hengerlöket | 40 mm |
| Hengerátmérő | 66 mm |
| Olaj kapacitás | 64 cm³ |
| Modell | 10t |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre