Proporcionális szelepek Festo LR-1/2-D-7-O-MAXI

LR Pressure regulating valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LR-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:532916
gyártó:186458
EAN:4052568146634
LR-1/2-D-7-O-MAXI Pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LR-1/2-D-7-O-MAXI 186458


Pressure regulator LR-1/2-D-7-O-MAXI Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted piston regulator

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)136x93x136 mm
Logisztikai Tömeg1217 g
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre