Proporcionális szelepek Festo LR-1-D-7-DI-MAXI
LR Pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LR-1-D-7-DI-MAXI
Rubix:535583
gyártó:192366
EAN:4052568151027

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LR-1-D-7-DI-MAXI 192366
Pressure regulator LR-1-D-7-DI-MAXI Directly-controlled regulator, working pressure up to 7 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1725 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre