Proporcionális szelepek Festo MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS
MS9-LR pressure regulator valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS
Rubix:523103
gyártó:564140
EAN:4052568211622

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.1 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 4 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-& 564140
Pressure regulator MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
pressure regulator valve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2284 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 4 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre