Proporcionális szelepek Festo LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
LRB-K pressure regulator valve batteries
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
Rubix:466708
gyártó:529000
EAN:4052568163341

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nysz.szel.telep LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI 529000
Pressure regulator manifold LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI With connecting kit, sub-base and Mounting brackets, block with 2, 3, 4 or 5 pressure regulators, without pressure gauge Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2005 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre