Proporcionális szelepek Festo LRL-1/4-QS-8

LRL pressure valve with push-in connection

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LRL-1/4-QS-8
Rubix:529488
gyártó:153516
EAN:4052568070908
LRL-1/4-QS-8 Differential pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás2 bar
Max. üzemi nyomás6 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Diff.nyom.szab. LRL-1/4-QS-8 153516


Differential pressure regulator LRL-1/4-QS-8 Without manometer, with male thread and QS plug connector. Controller function=(* Differential pressure, constant, * with return flow), Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Pneumatic Connection, port 2=QS-8, Mounting type=Threaded, Nominal flow rate open=224 l/min

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg39 g
Minimális üzemi nyomás2 bar
Max. üzemi nyomás6 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre