Proporcionális szelepek Festo LRS-3/4-D-7-MIDI
LRS pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LRS-3/4-D-7-MIDI
Rubix:532291
gyártó:194656
EAN:4052568153922

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LRS-3/4-D-7-MIDI 194656
Pressure regulator LRS-3/4-D-7-MIDI With lockable regulator head, working pressure up to 7 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 210x55x85 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1254,7 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre