Proporcionális szelepek Festo LRP-1/4-0,7-EX4
Precision pressure regulator LRP
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LRP-1/4-0,7-EX4
Rubix:525694
gyártó:549918
EAN:4052568191603

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0.05 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 0.7 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Prec.nyom.szab. LRP-1/4-0,7-EX4 549918
Precision pressure regulator LRP-1/4-0,7-EX4 Without pressure gauge, suitable for use in accordance with ATEX certification by Festo for zones 1, 2 and 21, 22. Size=50, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Precision pressure regulator LRP-1/4-0,7-EX4 549918
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 110x60x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 327 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0.05 bar |
| Max. üzemi nyomás | 0.7 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre