Proporcionális szelepek Festo LRMA-1/8-QS-4
Proporcionális szelepek Festo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LRMA-1/8-QS-4
Rubix:529507
gyártó:153489
EAN:4052568011451

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Termék leírás : Festo LRMA-1/8-QS-4 nyomásszabályozó szelep - 153489
Pressure regulator LRMA-1/8-QS-4 With pressure gauge. Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=QS-4, Mounting type=with through hole, Standard nominal flow rate=59 l/min
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 83x38x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 55,8 g |
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre