Proporcionális szelepek Festo LRS-1/8-D-7-MINI

LRS pressure regulating valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LRS-1/8-D-7-MINI
Rubix:528363
gyártó:194606
EAN:4052568153458
LRS-1/8-D-7-MINI Pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LRS-1/8-D-7-MINI 194606


Pressure regulator LRS-1/8-D-7-MINI With lockable regulator head, working pressure up to 7 bar. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)180x40x70 mm
Logisztikai Tömeg577,64 g
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre