Proporcionális szelepek Festo LRS-1-D-7-O-DI-MAXI

LRS pressure regulating valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LRS-1-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:528318
gyártó:194681
EAN:4052568154172
LRS-1-D-7-O-DI-MAXI Pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyszab.szelep LRS-1-D-7-O-DI-MAXI 194681


Pressure regulator LRS-1-D-7-O-DI-MAXI Directly actuated regulator, with lockable regulator head. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1936 g
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre