Miniatűr aktuátorok Festo LSNG-100

LSNG bearing support

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LSNG-100
Rubix:529202
gyártó:31745
EAN:4052568009540
LSNG-100 Clevis foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csapágybak LSNG-100 31745


Clevis foot Mounting LSNG-100 With spherical bearing. Size=100, Based on the standard=VDMA 24562, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=1390 g

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)113x101x104 mm
Logisztikai Tömeg1280 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre