Miniatűr aktuátorok Festo LSNG-160
LSNG clevis foot mounting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LSNG-160
Rubix:527297
gyártó:152599
EAN:4052568010874
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csapágybak LSNG-160 152599
Clevis foot Mounting LSNG-160 With spherical bearing. Size=160, Based on the standard=VDMA 24562, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=4273 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5921 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre