Miniatűr aktuátorok Festo LSNSG-100

LSNSG clevis foot mounting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LSNSG-100
Rubix:529196
gyártó:31752
EAN:4052568114503
LSNSG-100 Clevis foot mounting

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csapágybak LSNSG-100 31752


Clevis foot Mounting LSNSG-100 With spherical bearing. Size=100, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=830 g, Materials note=Conforms to RoHS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg816 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre