Gépmenetvágó GISS Cutline 864936

Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:864936
Rubix:10184479
EAN:3660338193750
864936
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szálazás5/8
Típusbrit átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLY ORRÚ FURATOKHOZ - GAZ 5/


Machine tap - right hand thread - hss - 3% vanadium multi-material GAZ thread .
Through hole tap
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Szálazás5/8
Típusbrit átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Menetirányjobb
Fúrási átmérő21 mm
Vég átmérő18 mm
Négyzetes hajtóadapter14.5 mm
Bedöntési szög0 °
Teljes hossz125 mm
Karosszéria anyagahss-e
Menet5/8
Menetek száma hüvelykenként14
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre