Referencia
Ruko:233030E
Rubix:421419
EAN:4007140095404

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 3 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus vakfuratok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : Menetfúrók 233030E [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 3 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus vakfuratok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Vég átmérő | 2.2 mm |
| Teljes hossz | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre