Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KAL06-U03

Male Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KAL06-U03
Rubix:10261113
gyártó:KAL06-U03
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Antiszt. Gyorscsatlakozó, könyök, 6mm/UNI 3/8, KAL06-U03


Antistatic One-touch fittings series KA has one-touch loading and unloading. Series KA can be used in copper- free applications and in vacuum (max. -100kPa). Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing. Series KA is flame resistant (UL94 standard, V-0)

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 13/8
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre