Kétkezes vezérlés Festo VABM-C7-12P-G18-7
Manifold strip VABM-C7
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABM-C7-12P-G18-7
Rubix:524363
gyártó:552657
EAN:4052568095260
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-C7-12P-G18-7 552657
Manifold strip VABM-C7-12P-G18-7 For VOVG solenoid valve, with internal auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=7, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=189 g, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 3=G1/8
Connection rail VABM-C7-12P-G18-7 for solenoid valve VOVG, with internal pilot air. Max. number of valve stations=7, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=189 g, Pneumatic connection 1=G1/8, Pneumatic connection 3=G1/8
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 202,93 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre