Kétkezes vezérlés Festo VABM-L1-10S-G18-7

Manifold strip VABM-L1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VABM-L1-10S-G18-7
Rubix:522941
gyártó:566563
EAN:4052568100421
VABM-L1-10S-G18-7 Manifold strip

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-L1-10S-G18-7 566563


Manifold strip VABM-L1-10S-G18-7 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg133,9 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre