Kétkezes vezérlés Festo VABM-L1-10W-G18-8
Manifold strip VABM-L1
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABM-L1-10W-G18-8
Rubix:525547
gyártó:566588
EAN:4052568214388
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó léc VABM-L1-10W-G18-8 566588
Manifold strip VABM-L1-10W-G18-8 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 305,64 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre