Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-H-B52-G14
Manually Actuated Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHEF-H-B52-G14
Rubix:10456645
gyártó:8080931
EAN:4052568453763




Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézi kar.szelep VHEF-H-B52-G14 8080931
Erősségek
•Mechanical Spring
Vacuum Operation Possible
Reversible
Directly Actuated
Ducted Exhaust Air
Vacuum Operation Possible
Reversible
Directly Actuated
Ducted Exhaust Air
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kézi karos szelep |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 1200 l/min |
| Nyomás tartomány | -0,95/10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre