Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZP3E-63BMS
Mark-free with Groove - ZP3E
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ZP3E-63BMS
Rubix:10238709
Dokumentumok
Termék leírás : Vákuumkorong, átm 63, harmonikás és bordázott, szilikon
ZP series vacuum cups are available in 19 diameters from 2 to 200mm, 6-cup materials, and 4 cup designs, offers a wide selection to choose from. The 4-cup designs flat, flat with ribs, deep and bellows are standard, but if these don't meet your application requirements, contact us about your special application. Our engineers have custom made many designs and shapes using a variety of materials.
Erősségek
Pad Sizes: Ø 32 - Ø 125 mm
Shapes: Bellows Type with Groove
Material: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Mark-free NBR.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 63 mm |
|---|---|
| Alak | fújtató |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre