Referencia
Stanley:1-33-442
Rubix:10410553
EAN:3253561334429

Termék leírás : STANLEY Powerlock Méroszalag 10m x 25mm - 1-33-442
Hook 3 rivet offering a good resistance to the tear. Hook with real zero position: for indoor and outdoor measurements. Clip for belt wearing. Mylar coating tape for a lifetime multiplied by 10. Type: Classic. ABS case chromed metal finish very resistant to impact and flames
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 48x84x85 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 510 g |
| Doboz | abs |
| Hossz | 10 m |
| Szélesség | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre